missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Occupational Black PU 65958 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marque: Uvex 6595841
118.63 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Chaussures sport Uvex 1 6595.8 O1 FO SRC
- Chaussure professionnelle moderne, ultra-légère et flexible O1 sans embout
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
- Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort exceptionnel, matériaux optimisant la température et respirants
- Construction pratiquement sans couture faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Pour une utilisation non intensive
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6595,8
- Norme EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir | |
41 | |
Bout uni | |
EN ISO 20347:2012 | |
Largeur standard | |
Oui | |
O1 |
Textile | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |