missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite™ Four tubulaire fendu
Click to view available options
Longueur (métrique):
350mm
700mm
Puissance:
1000 w
3000 w
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Durée d’analyse | 45 min. |
| Type | Split Tube Furnace |
| Stabilité de la température | 1200°C |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 350 W x 300 H mm |
| Longueur (métrique) | 350mm |
| Tension | 220 V |
| Puissance | 1000 w |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu