missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Hydraulic Laboratory Pellet Press Accessories, Die Set Pellet

Code produit. 17897715 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17897715

Marque: Cole-Parmer™ 3613

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Optimize performance of your Cole-Parmer™ hydraulic laboratory pellet press with this Die Set Pellet.

  • Choose from a wide range of accessories including pellet die sets, pellets, flaring tool, and more.
  • Ensure top results from your Cole-Parmer™ hydraulic laboratory pellet press for pressing of sample pellets for XRF and other analytical techniques with these accessories and components.
  • The accessories and replacement parts include the 13 mm, 31 mm, 35 mm, and 40 mm pellet die sets, different material pellets, sleeve-and plunger sets, and more.

Spécification

Type Die Set Pellet
Diamètre (impériale) 0.5 in.
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) To Form 13 mm KBR Disks
À utiliser avec (équipement) For IR Analysis
Comprend Evacuable die body, base, plunger, two 13 mm polished steel pellets, o-ring vacuum seals and knock out ring for sample disk extraction
Poids (impériale) 2.2 lb.
Poids (métrique) 1 kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis