missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPEX™ SamplePrep Accessoires Mill™ / congélateur 6770 : Jeu de flacons
Pour une utilisation avec le congélateur Spex SamplePrep / broyeur cryogénique Mill
665.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Broyeur cryogénique pour congélateur / broyeur Spex SamplePrep |
---|---|
Volume d’échantillon (métrique) | 0,5 à 4 ml |
Code produit | Marque | Type de produit | PackagingQuantity | Material | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | PackagingQuantity | Material | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17856218
|
SPEX™ SamplePrep
6754 |
Ensemble extracteur et ouvre-flacons |
665.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Jeu de flacons 6751
- Capacité de l’échantillon : 0,5 à 4,0 ml
- Constitue un flacon complet plus trois parties centrales de rechange
- Inclut un impacteur en acier inox, deux bouchons d’extrémité et quatre cylindres centraux en polycarbonate (6751C4)
- Composants individuels disponibles
Spécification
Broyeur cryogénique pour congélateur / broyeur Spex SamplePrep | |
0,5 à 4 ml |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit