missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Manifold SPE
Kit de manifold SPE
Marque: Gilson™ 37417011
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Plaque d’éjection des cartouches (quantité 1)
- Rack de cartouches, SPE, 24 positions, 1 ml (quantité 1)
- Joint avec étanchéité à revers adhésif, 24 positions (quantité 2)
- Manifold, SPE, 24 positions (quantité 1)
- Joint de manifold à joint torique (quantité 1)
- Rack pour tubes, prélèvement SPE, 1–3 ml, 12 x 75 mm (quantité 1)
Spécification
Kit à 24 positions | |
1 ml | |
Manifold SPE |