missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Rack de grande taille SP Scienceware™ Poxygrid™
Racks pour tubes à essai à fil extra-longs pour travailler avec des tubes à essai en grande quantité
53.95€ - 59.60€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité | Tubes (13 à 16 mm) |
Forme | Rectangle |
Gamme de température (métrique) | –223deg;C à +121deg;C |
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15560042
|
Bel-Art™
F18786-0770 |
180 | Tubes (13 à 16 mm) |
53.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15550042
|
Bel-Art™
F18786-0750 |
180 | Tubes (13 à 16 mm) |
59.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15570042
|
Bel-Art™
F18786-0780 |
100 | Tubes (13 à 16 mm) |
54.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Racks en fil métallique recouvert d’époxy de haute qualité
- Fil d’acier recouvert d’époxy résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (13 à 16 mm) | |
–223deg;C à +121deg;C |
Autoclavables | |
Rectangle | |
16 mm |