Learn More
H-B Frio-Temp Thermomètres de vérification électronique SP Scienceware™, étalonnés pour les incubateurs
Les thermomètres numériques vérifient la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves.Disponibles déjà étalonnés pour des applications et équipements spécifiques.
Marque: H-B Frio-Temp B60210-1100
Alert:
Les flacons en plastique indiqués dans le tableau ne peuvent pas être utilisés dans des étuves.
Includes: Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Requires : Batterie LR44
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
- Des mesures précises de la température sans contamination des échantillons sont obtenues via l’utilisation du flacon rempli (inclus), qui reproduit les caractéristiques de l’échantillon
- Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
- Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
- Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NISTNuméro de série individuel.
Spécification
Flacons en plastique / microbilles en verre | |
Incubateur à 37°C | |
Étalonnage et vérification de la température | |
44 mm | |
3,3 pi | |
1 m | |
Étanche | |
3,5 in | |
158°F | |
-58°F | |
-58°F à +158°F externes ; 14°F à 122°F internes | |
Incubateur | |
±1°C | |
90 mm |
30 mL | |
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE | |
1,7 in | |
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) | |
1,2 in | |
30 mm | |
0,1°C / °C | |
Max / Min, alarme ; sonde WP (2) de 30 mm / câble de 1 m ; pile LR44 requise | |
70°C | |
-50°C | |
-50°C à +70°C externes ; -10°C à +50°C internes | |
Congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs | |
Électronique |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.