missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Adaptateurs Sorvall BIOS 16

Code produit. p-7084745 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de tube:
Conique
Flacon conique de 500 ml
Microplaque standard ou plaque Deep Well
Prélèvement sanguin
Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Nbre de positions:
1
11
26
42
52
5 microplaques ou 1 microplaque Deep Well
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17820695

Marque: Thermo Scientific™ 75003341

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Adaptateurs (jeu de 2 adaptateurs) pour les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall BIOS 16

Adaptateurs conçus pour les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall BIOS 16, dédiées aux applications de gros volumes et de biotraitement.Ces adaptateurs s’adaptent aux godets de 2 000 ml du rotor de 6 x 2 000 ml (référence 75003962) et aux godets de 2 000 ml du rotor de 8 x 2 000 ml (référence 75003982) équipés de godets de 2 000 ml (référence 75003964).Ils sont disponibles sous la forme d’un jeu de 2 adaptateurs.

Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 centrifuges include features that not only help enhance reliability, but make them much simpler to use. Whether you require outstanding capacity or high performance for application flexibility, they offer features that will help maximize productivity—and when combined with our space-saving footprint, one of these options is sure to be a perfect fit in your bioprocessing facility. These adapters fit into the 2000 mL buckets of the 6x2000 mL rotor (Part Number 75003962) and 2000 mL buckets of the 8x2000 mL rotor (Part number 75003982) equipped with 2000 mL buckets (Part number 75003964). These adapters are available as set of 2 adapters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Adapter
Type de tube Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
À utiliser avec (équipement) Blood Tubes
Nbre de positions 52
Nb par paquet 2
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis