missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Solid Epoxy Work Surface
Use a Labconco Solid Expoxy Work Surface with the Protector™ Workstation.
795.00€
Spécification
Style de coupe | Sans découpe |
---|---|
Profondeur (impériale) | 26,7 in |
Profondeur (métrique) | 68 cm |
Finition | Résistant aux produits chimiques |
À utiliser avec (équipement) | Hotte à recyclage Paramount™, hotte de démonstration Protector™, station de travail Protector™, station de ventilation Protector™ XVS, hotte PCR non ventilée Purifier™, Pu |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17859331
|
Labconco™
3908400 |
Noir | 24 in | 48 lb |
795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Use a Labconco Solid Expoxy Work Surface with the Protector™ Workstation.
- 1 in. Thick molded solid epoxy is chemical-resistant and fireproof
- Black chemical-resistant work surface is dished to contain spills and contoured to fit the dimensions of Protector Work Stations
- Dimensions: 26.7D × 1 in.H
Spécification
Sans découpe | |
68 cm | |
Hotte à recyclage Paramount™, hotte de démonstration Protector™, station de travail Protector™, station de ventilation Protector™ XVS, hotte PCR non ventilée Purifier™, Pu | |
2,5 cm | |
Surface de travail creuse |
26,7 in | |
Résistant aux produits chimiques | |
1 in | |
Déversements | |
Époxy |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit