missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Cuves de stérilisation en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
108 mm
145 mm
178 mm
248 mm
Description
- En verre sodocalcique
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Diamètre (métrique) externe du col | 90 mm |
Comprend | Bouchon métallique à clip et joint en caoutchouc |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 6/boîte |
Hauteur (métrique) | 108 mm |
Type de produit | Cuve |
Diamètre (métrique) | 98 mm |
Type de bouchon | Clip |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'