missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Gants verts d’immersion série 4-412 en PVC Snorkel™
Click to view available options
Taille :9
Description
- Gants pour produits chimiques
- Finition rugueuse unique avec adhérence sur les surfaces humides
- Doublure en jersey offrant confort et isolation modérée
- Bonne résistance aux coupures et à l’abrasion
- Pour une manipulation fiable, en particulier dans des conditions humides
- Résistance à l’abrasion trois fois plus longue que celle de gants enduits de PVC ordinaires
- S’adaptent naturellement pour une meilleure dextérité et davantage de confort
Applications :
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Chargement et déchargement d’équipements de traitement
- Ouverture et vidange de pompes, vannes, ou lignes
- Surveillance d’opérations en cours
- Transfert de liquides et de solides
- Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des cuves et des équipements de traitement
Spécification
Spécification
Matériau arrière | PVC |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 374, EN 388 : 3121, ANSI |
Matériau de la manchette | PVC |
Coating Material | PVC |
Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
Type de produit | Gants pour immersion |
Modèle | 4 / 412 |
Type de manchette de gant | Manchette |
Doublure | Jersey de coton |
Quantité | 72 paires |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu