missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Seringue en deux parties Luer-Lock, à usage unique
Click to view available options
Conditionnement:
30 pièces
Description
Seringue polypropylène 2 pièces usage unique
• Sans joint
• Apyrogène
• Raccord cône luer excentré
• Corps polypropylène avec graduation sérigraphiée
• Piston polyéthylène
• Stérilisée à l'oxyde d'éthylène selon DIN 13098, emballage individuel
• Seringue
• Sans joint
• Apyrogène
• Raccord cône luer excentré
• Corps polypropylène avec graduation sérigraphiée
• Piston polyéthylène
• Stérilisée à l'oxyde d'éthylène selon DIN 13098, emballage individuel
• Seringue
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | CE |
| Matériau | Polypropylene |
| Description | Graduation imprimée à l’écran |
| Type de produit | Seringue en 2 parties Luer-Lock |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 30 boîte |
| Volume (métrique) | 50 à 60 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu