missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Strathkelvin™ Électrode d’oxygène SI130
Marque: Strathkelvin™ SI130
348.75 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Oxymètre biologique multi-canaux• Mesure de la respiration et consommation d'oxygène
• Contrôle simultané de 1 à 6 échantillons
• Logiciel d'exploitation
• Oxymètre biologique (respiromètre) pour mesure de précision
• Calcul théorique en fonction de la surface de la cathode
• Faible consommation d'oxygène 1 à 5x10-11mg O2/s
• Affichage au choix de la concentration (mg/l, % de saturation ) ou de la pression partielle en oxygène (mm Hg, kPa )
• Logiciel d'exploitation
• Mesure en chambre fermée
• Mesure en continu
• Affichage graphique des mesures
• Marqueur d'événement pour annoterle graphe avec fonction zoom
• Visualisation de la concentration enoxygène dissous
• Calcul du taux de respiration
• Sonde à oxygène
• Sonde polarographique de type Clark à faible surface de cathode
• Membrane PTFE
• Temps de réponse <6 s, agitation du milieu indispensable
• Membrane polypropylène
• Temps de réponse <18 s, agitation non nécessaire
• Sonde à oxygène + câble 1 m
• Inclus en standard
Spécification
Membrane en PP |