missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Bouchon résistant aux chocs
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Description
- Bouchon avec une coque en plastique pour une protection contre les chocs légers
- Ne protège pas contre la chute d’objets (voir casques industriels de protection conformes à la norme EN397)
- Tissu extérieur : 100 % coton
- Coque en ABS
- Coussinets extérieurs : EVA
- Coussinets intérieurs : polyéthylène
- Trous d’aération : laiton
- Durée : 3 ans
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 812 |
Structure | Coque en plastique avec mousse EVA |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Protection contre les chocs légers |
Comprend | Trous d’air en laiton |
Matériau | Coton, ABS, EVA, polyéthylène, laiton |
Type de produit | Bouchon de protection |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'