missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGE™ Inserts ConnecTite™ pour Shimadzu™ GC

Conçu pour une utilisation avec Shimadzu 2010™ GC

Marque:  SGE™ 092329

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15279013

  • 391.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • La gamme couvre toutes les applications et toutes les marques/modèles d'instruments populaires
  • La gamme couvre les techniques de vaporisation et d'injection sur colonne froide
  • Les inserts d'admission assurent le transfert complet de l'échantillon de la seringue à la colonne sans perte
  • Diamètre extérieur de 5 mm, diamètre intérieur de 3,4 mm ; longueur de 95 mm

Spezifikation

Spezifikation

5/boîte
Insert standard ConnecTite
0,5 cm
9,5 cm
0,34 cm
Shimadzu 2010
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote