missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Milieux haute résolution Sephacryl™
Purifie aussi bien les protéines, polysaccharides et autres macromolécules par filtration sur gel en laboratoire qu’à l’échelle industrielle. Le milieu haute résolution Cytiva Sephacryl™ permet des purifications rapides et reproductibles.
Marque: Cytiva 17-0609-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules
- Milieu de filtration sur gel offrant une haute résolution et un fonctionnement simple et rapide
- Disponible dans cinq plages de fractionnement différentes, permet des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires
- Milieu BioProcess pris en charge dans les applications industrielles et reconnu dans les procédés approuvés
- Disponible dans différentes tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour faciliter la mise à l’échelle et le développement des procédés
- Stabilité physique et chimique à long terme et manipulation aisée
- La nature hydrophile permet une récupération maximale et une adsorption non spécifique minime
- Granulométrie moyenne : 50 μm
- Matrice : dextrane allylique et N,N’-méthylènebisacrylamide
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3-11
- Durée de conservation : 5 ans
Spécification
NaOH 0,2 M, HCl 0,1 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, HCl de guanidine 6 M, 1 % de SDS, 20 % d’éthanol, 30 % de propanol, 30 % d’acétonitrile (testé à 40deg;C pendant 1 semaine), NaOH 0,5 M (uniquement pour le nettoyage en circuit fermé) | |
750 ml | |
15cm | |
1 bar | |
50 mu;m | |
4° à 30°C | |
Gel Filtration Media |
Milieu HR Sephacryl S-400 | |
5,9 in | |
gt; 150°cm/h | |
3 à 11 | |
Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide | |
Purification des protéines, polysaccharides et autres macromolécules |