Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 940-P
WTW™ SenTix™ 940-P est une électrode de pH à faible entretien avec un arbre en plastique robuste et un électrolyte en gel pour l’eau, les eaux usées et d’autres échantillons aqueux.
Marque: WTW™ 103760
306.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
Description
- Électrode de pH combinée IDS à faible entretien avec électrolyte en gel, arbre en plastique et capteur de température intégré
- Mesure du pH IDS sans fil robuste et flexible
- Valeurs mesurées de manière fiable par un traitement des signaux dans le capteur
- Remplacement facile des électrodes
- Surveillance de la qualité des capteurs par fonction QSC
- Mémoire pour 10 enregistrements d’étalonnage
Spécification
Plastique | |
Instruments de mesure multi-IDS MultiLine™ et InoLab™ | |
Gel | |
0°C à 80°C | |
12 mm |
0 à 14 | |
Tête de fiche pour câbles AS / IDS-x ou modules sans fil IDS WLM-S | |
Bille | |
120 mm |