missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One SensoPlate™ HiBase Glass-Bottom 1536-well Plate

Compatible avec les milieux de culture cellulaire

Marque:  Greiner Bio-One 782892

Code produit. 10005851

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Codage alphanumérique des puits

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
With Lid
32 x 48
High Binding
Polystyrene
3 à 10 μl
Coins arrondis
16
-20°C à +60°C
Étalon
2.3 mm 2
Non autoclavable
Black, Clear
1536
Stérile
1500 xg (rotor à godets oscillants)
1
128 x 85 x 10 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis