missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Colonne HPLC semi-préparative, COMMANDE PERSONNALISÉE (7,0, 7,8, 10 mm dia. int.)

Grâce aux avancées technologiques dans la chimie moderne des polymères, les colonnes sont désormais plus robustes avec une efficacité de séparation exceptionnellement plus élevée que leurs prédécesseurs.

Marque:  Hamilton™ 79642

Code produit. 12316509

  • 3040.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Fiche technique

Mode de séparationPhase inverse
Échange d’anions
Échange de cations
Exclusion d’ions
Phase stationnaire(Choisissez une phase)
FormeColonne HPLC
Diamètre intérieur du matériel7,0 mm
7,8 mm
10 mm
Longueur du matériel(Choisissez une longueur)
Granulométrie(Choisissez une granulométrie)
Matériau du matérielAcier inoxydable
Spécification

Spécification

Longueur personnalisée 7,0 mm, 7,8 mm, 10 mm
Colonne HPLC
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis