missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Balance Semi-Micro Secura™

Balances Semi-Micro Secura™ réduit les risques grâce à des systèmes de protection intelligents intégrés.

Marque:  Sartorius SECURA225D-1CFR


8098.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.



Code nomenclature Nacres: NB.71

Informations supplémentaires : Poids : 7.80000kg

Code produit. 17120561

  • 9180.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 

Description

Description

  • Secura™ vous garantit la sécurité et la tranquillité d’esprit de savoir que vous avez tout fait correctement.
  • En plus de fournir des résultats de pesée très précis et un confort d’exploitation, Secura™ est également dotée de systèmes de protection intégrés garantissant fiabilité totale et respect des réglementations, un équipement sûr et sans danger.
  • Les instructions d’utilisation en temps réel pour la mise à niveau, le réglage interne automatique et la documentation claire et 100 % traçable grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots rendent votre travail en laboratoire plus efficace.
  • Systèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés
  • Messages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau
  • SQmin pour la détection automatique et la surveillance active afin de vous assurer que vous vous trouvez sur la plage de fonctionnement acceptable de l’USP afin d’obtenir des résultats fiables
  • Fonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour une précision optimale à tout moment
  • Cal Audit Trail pour une documentation facile et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage
  • Documentation sûre et claire par identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée
  • Impressions conformes aux bonnes pratiques de laboratoire|bonnes pratiques de fabrication
  • Fonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre la falsification et les accès non autorisés
  • Fonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug and Work à l’imprimante Sartorius
  • Éléments inclus : Adaptateur électrique universel, couvercle d’utilisation, guide d’application, couvercle anti-poussière pour les balances analytiques et un anneau de chambre de pesée pour les balances de 0,1 mg
Spécification

Spécification

Interne
220 g
0,01, 0,1 mg
≤4,0, 1,5 s
CFR (Code of Federal Regulations)
Écran tactile
Balance contrôlée CFR avec certificat d’homologation CE pour la France uniquement
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions