missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacon avec bouchon à vis, rond, ambré, verre sodocalcique, filetage DIN à forme haute
11.85 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
2500 ml
Description
Flacons en verre sodocalcique ronds ambrés (type 3), col large et filetage à forme haute.
- Le verre ambré offre une protection UV
Spécification
Capacité (métrique) | 2500 ml |
À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Diamètre (métrique) | 139 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'