missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Adaptateurs d’entonnoir en verre

Adaptateurs pour entonnoir en verre à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart

Marque:  Sartorius 16836

154.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11516464

  • 211.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Adaptateurs pour entonnoir en verre à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart

  • Acier inox
  • Bouchons en silicone

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Adaptateur
Entonnoir en verre de 30 ml
Collecteur Combisart™
None
Acier inoxydable
Bouchon d’ouverture en silicone 11 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis