missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de sarcosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
It can react with formic acid to get N-formyl-N-methyl-glycine methyl ester in the presence of HCO2Na at ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut réagir avec de l’acide formique pour obtenir du N-formyl-N-méthyl-glycine méthyl ester en présence de HCO2Na à température ambiante.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Il peut réagir avec de l’acide formique pour obtenir du N-formyl-N-méthyl-glycine méthyl ester en présence de HCO2Na à température ambiante.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sarcosine methyl ester hydrochloride |
Point de fusion | ∽105°C (decomposition) |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 3677128 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 139.58 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu