missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sarcosine |
Couleur | Incolore ou blanc à jaune |
Forme physique | Cristaux ou poudre |
Quantité | 500 g |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | CH3NHCH2CO2H |
Eau | 2% max. |
Poids de la formule | 89.09 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sarcosine
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu