missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 130°C à 370°C, alliage d’aluminium
Forme : Rectangle ; Taille : 23,2 x 17,3 in
Marque: Gestigkeit Harry™ ST93-230
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 25.60000kg
Description
Bain de sable• Contrôle température par thermostat
• Puissance de chauffe réglable 10 à 100%
• Usage continu
• Bac inox hauteur 50mm
• Munie de pieds réglables pour mise à niveau et d'un câble d'alimentation de 1,7 m
• Supporte jusqu'à 100kg de charge
• Panneau de commande disposé sur la face avant la plus courte
• Alimentation 230V - 50Hz
• Thermostat de régulation
• Permet une régulation fine de la température de la plaque de chauffe. régulateur de puissance
• Puissance de chauffe réglable de 10 à 100%
• Le choix se fait en fonction de la température à atteindre et de la charge à thermostater
• Nous conseillons d'utiliser au départ la puissance maximale pour une montée rapide en température puis de réduire cette puissance pour maintenir la plaque à température constante
• Bain 30-110°C
• Les températures données sont celles atteintes par la plaque de chauffe elle-même
• Un gradient de température s'établit jusqu'à la surface du sable
• Parcm de sable, retrancher:
• 20°C pour les bains 30-110°C
• 60°C pour les bains 50-300°C et 130-370°C.
Spécification
Plaque chauffante | |
Alliage d’aluminium | |
130deg;C à 370deg;C |
Rectangle | |
23,2 x 17,3 in | |
85 mm |