Learn More
Thermo Scientific™ Récipients de prélèvement d’urine sur 24 heures Samco™ SW-3000
Allégez la tâche et évitez l’exposition lors de la manipulation et de la collecte d’échantillons d’urine grâce à la gamme de produits de prélèvement d’urine sur 24 heures Thermo Scientific™ Samco™.
146.00€
Spécification
Type de produit | Urine Collection Container |
---|---|
Type de bouchon | Wide-mouth Screw Cap with Integral Spout |
Graduated | Yes |
Couleur | Amber |
Nb par paquet | 40 Pk. |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17821356
|
Thermo Scientific™
30-3000 |
24-hour Urine Container |
146.00€
40 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Allégez la tâche et évitez l’exposition lors de la manipulation et de la collecte d’échantillons d’urine grâce à la gamme de produits de prélèvement d’urine sur 24 heures Thermo Scientific™ Samco™. Les récipients Thermo Scientific Samco SW-3000 sont de couleur ambrée afin de protéger leur contenu de l’exposition à la lumière et sont inertes aux agents conservateurs classiques.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Urine Collection Container | |
Yes | |
40 Pk. |
Wide-mouth Screw Cap with Integral Spout | |
Amber | |
3000 mL |