Learn More
Thermo Scientific™ Récipients de prélèvement d’urine sur 24 heures Samco™ SW-3000
Allégez la tâche et évitez l’exposition lors de la manipulation et de la collecte d’échantillons d’urine grâce à la gamme de produits de prélèvement d’urine sur 24 heures Thermo Scientific™ Samco™.
Marque: Thermo Scientific™ 30-3000
133.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Allégez la tâche et évitez l’exposition lors de la manipulation et de la collecte d’échantillons d’urine grâce à la gamme de produits de prélèvement d’urine sur 24 heures Thermo Scientific™ Samco™. Les récipients Thermo Scientific Samco SW-3000 sont de couleur ambrée afin de protéger leur contenu de l’exposition à la lumière et sont inertes aux agents conservateurs classiques.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Urine Collection Container | |
Yes | |
24-hour Urine Container | |
3000 mL |
Wide-mouth Screw Cap with Integral Spout | |
Amber | |
40 Pk. | |
Less Waste |