missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™

Product Code. 17425099
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
3,9 ml
3.9mL
4,6 ml
4.8ml
5,8 mL
5,8 ml
5.8mL
7,5 ml
7,5 ml
7.5 ml
13,7 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Graduations:
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,5, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Type d’emballage:
10/sachet, 500/boîte
10/sachet, 500/boîte.
20/sachet, 500/boîte.
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
Emballage individuel, 500/boîte
En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Lot de 500
Unit Size:
1 pièce
250 pièces
4000 pièces
500 pièces
5000 pièces
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17425099

Brand: Thermo Scientific™ 718

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide de ces pipettes de transfert graduées en PE. La poire intégrée rend inutile tout raccordement, conditionnement et autoclavage.

Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.

  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Contenance du bulbe (métrique) 4,3 mL
Description Pipette de transfert graduée, poire de grande taille, graduation jusqu’à 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml, 1 ml
Diamètre (métrique) externe 2,8 mm
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 20
Graduations 0,25, 0,5, 0,75, 1 ml
Type d’emballage En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte
Volume (métrique) 5,8 mL
Longueur (métrique) 15,2 cm
Type Pipette de transfert graduée
Jetable Oui
Show More Show Less

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.