missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tubes de solution saline à 0,45 %

Code produit. p-4522933
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Format:
Tube
Origine de la fabrication:
États-Unis
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13205549

Marque: Thermo Scientific™ R064462

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Réduisez le temps de préparation de vos échantillons pour les systèmes automatisés pour l’identification ou la sensibilité à l’aide des tubes de solution saline à 0,45 % pratiques, pré-remplis et prêts à l’emploi.

Gagnez du temps lors de la préparation de vos échantillons pour les systèmes automatisés d’identification et de sensibilité à l’aide des tubes de solution saline 0,45 % Thermo Scientific™.

Plus besoin de pipeter, distribuer ou autoclaver grâce aux tubes et flacons pratiques, pré-remplis et prêts à l’emploi.
  • Réglez en toute simplicité la densité d’inoculum avec un tube transparent
  • Améliorez la sécurité de vos échantillons tout en favorisant une manipulation sécurisée grâce au bouchon à vis fiable sur chaque tube
  • Travaillez de manière polyvalente et flexible avec des volumes de 1,8 ml et 3,0 ml

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur Liquide transparent incolore
Contenu et stockage 2 à 25°C
Format Tube
Origine de la fabrication États-Unis
Type de produit Liquide
Volume plein 1,8 ml
Type d’emballage Tube en verre avec bouchon à vis
Quantité 100/boîte
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis