missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Veolia Water Systems™ STATION DE PURIFICATION PURELAB-S Purification de l'eau par osmose inverse et
Click to view available options
:
Flow Rate: 15L/hour
Description
Osmoseur avec déminéralisation
• Débit jusqu'à 15 l/h
• Pour remplacer distillateur et bidistillateur
• Affichage LCD rétro-éclairé de la résistivité, température et paliers de remplissage du réservoir
• Icône indiquant le mode de fonctionnement (marche, veille ou rinçage)
• Alarme sonore visuelle à seuils haut et bas programmables sur la valeur de la résistivité
• Indicateur de changement de consommable
• Ouverture frontale pour un changement aisé des consommables
• Auto-rinçage de la membrane pour prolonger sa durée de vie
• Port RS232
• Osmoseur/déminéralisateur Option S
• Conductivité finale supérieure à celle de l'eau monodistillée et COT final inférieur à 30 ppb
• Contrôle intermédiaire de la qualité d'eau après l'osmose et avant la déminéralisation
• Technologies de purification
• Connexion directe sur l'eau du réseau
• Prétraitement sur cartouche de charbon actif pour adsorber le chlore et les impuretés grossières
• Osmose inverse suivi d'une déminéralisation
• Osmoseur/déminéralisateur
• 15 l/h
• Accessoires obligatoires cuve de stockage ci-dessous
• Inclus complet avec cartouche de prétraitement, module d'osmose d'inverse etcartouche de déionisation.
• Débit jusqu'à 15 l/h
• Pour remplacer distillateur et bidistillateur
• Affichage LCD rétro-éclairé de la résistivité, température et paliers de remplissage du réservoir
• Icône indiquant le mode de fonctionnement (marche, veille ou rinçage)
• Alarme sonore visuelle à seuils haut et bas programmables sur la valeur de la résistivité
• Indicateur de changement de consommable
• Ouverture frontale pour un changement aisé des consommables
• Auto-rinçage de la membrane pour prolonger sa durée de vie
• Port RS232
• Osmoseur/déminéralisateur Option S
• Conductivité finale supérieure à celle de l'eau monodistillée et COT final inférieur à 30 ppb
• Contrôle intermédiaire de la qualité d'eau après l'osmose et avant la déminéralisation
• Technologies de purification
• Connexion directe sur l'eau du réseau
• Prétraitement sur cartouche de charbon actif pour adsorber le chlore et les impuretés grossières
• Osmose inverse suivi d'une déminéralisation
• Osmoseur/déminéralisateur
• 15 l/h
• Accessoires obligatoires cuve de stockage ci-dessous
• Inclus complet avec cartouche de prétraitement, module d'osmose d'inverse etcartouche de déionisation.
Spécification
Spécification
| Capacité | 360 L/24-hour day |
| Débit | 15 L/hr. |
| Pression d’arrivée | Without internal boost pump: 60 to 90 psi |
| Pureté | Inorganics @ 25°C: 1 to <10MΩ-cm, Total orgnic carbon (TOC): <30ppb |
| Dimensions (L x l x H) | 270 x 410 x 460 mm |
| Poids (métrique) | 14.5 kg without internal boost pump |
| Alimentation électrique | 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu