missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 25 KV
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
25 F
Calibre 25
Diamètre (métrique) de l’arbre:
17 mm
18 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Outil de dispersion spécialement conçu pour une utilisation avec l’unité de dispersion UTL 25 digital in-line uniquement.
- Le système interne entièrement scellé empêche les échantillons d’entrer dans l’entraînement principal et permet un fonctionnement en toute sécurité en position horizontale en ligne.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 25 000 tr/min |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 25 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 18 mm |
| Longueur d’immersion | de 40 à 85 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 110 mm |
| Matériau | FFPM / SIC, AISI 316 L |
| À utiliser avec (équipement) | Unité de dispersion UTL 25 Digital In-Line |
| Modèle | 25 F |
| Méthode de stérilisation | Toutes les méthodes |
| Plage de températures (métrique) | 220°C max. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu