missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-2-Méthyl-CBS-oxazaborolidine, 1 M de solution dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Description
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine is used as an oxazaborolidine catalyst. It is also employed in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2-symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. It is an anhydrous catalyst for CBS reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-2-Méthyl-CBS-oxazaborolidine est utilisé comme catalyseur à l’oxazaborolidine. Il est également employé dans la réduction asymétrique des cétones prochirales. D’autres applications incluent la synthèse énantiosélective des acides α ;-hydroxy, des acides α ;-amino, des diolsferrocényles C2-symétriques et des alcools propargyliques. Il s’agit d’un catalyseur anhydre pour la réaction de réduction ′CBS′.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
(S)-2-Méthyl-CBS-oxazaborolidine est utilisé comme catalyseur à l’oxazaborolidine. Il est également employé dans la réduction asymétrique des cétones prochirales. D’autres applications incluent la synthèse énantiosélective des acides α ;-hydroxy, des acides α ;-amino, des diolsferrocényles C2-symétriques et des alcools propargyliques. Il s’agit d’un catalyseur anhydre pour la réaction de réduction ′CBS′.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine |
Densité | 0.925 |
Point d’éclair | 4°C (39°F) |
Quantité | 1 mL |
Numéro UN | UN1993 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
Poids de la formule | 277.17 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 M de solution dans le toluène |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'