Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse ROTANTA 460
La technologie de laboratoire avancée contribue de façon significative à la réduction des temps de traitement. Les centrifugeuses ROTANTA sont idéales pour le traitement des échantillons dans les cliniques et laboratoires.
Marque: Hettich Lab Technology™ 5650
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 5.78000kg
Description
- Des performances améliorées et une gamme étendue d’accessoires
- Fonctionnement rapide et sans incident en utilisation quotidienne en laboratoire
- Capacité maximale de 3 litres par cycle
Spécification
EN/CEI 61326-1, classe B | |
244 000 x g | |
ROTANTA 460 | |
Centrifugeuse | |
21.8 in. | |
18 in. | |
27.8 in. | |
101 kg | |
50/60 Hz |
4 x 750 ml | |
15 000 tr/min | |
1 s à 99 h 59 min, 59 s | |
456 x 554 x 706 mm | |
554 mm | |
456 mm | |
706 mm | |
200/240 V |