Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Spécification
Spécification
| Type | Boucle d’échantillonnage |
| Description | Pour Rheodyne 8125 ; 20 ul ; dia. int. 0,25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 |
| Diamètre (impériale) interne | 0,010 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Volume (métrique) | 20 μl |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.