missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID Silica Flash
Les cartouches FlashPure ID sont conçues pour les systèmes de chromatographie BUCHI Pure. La technologie RFID intégrée transfère automatiquement les paramètres et les données des cartouches vers le système flash.
154.00€ - 472.00€
Spécification
Matériau | Silice |
---|---|
À utiliser avec (application) | Useful for Conventional Applications; Polar Compounds |
Code produit | Marque | Poids du lit (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16350276
|
BUCHI
145146130 |
4 g |
154.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16360276
|
BUCHI
145146133 |
80 g |
300.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16370276
|
BUCHI
145146134 |
120 g | N/A | ||||||
16380276
|
BUCHI
145146135 |
330 g |
472.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16380296
|
BUCHI
145165750 |
220 g | N/A | ||||||
Description
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Silice | |
Useful for Conventional Applications; Polar Compounds |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit