missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure ID C18
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
80 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
1 pièce
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
| Matériau | Silica - C18 |
| Type | Cartouche Flash |
| Poids du lit (métrique) | 80 g |
| À utiliser avec (application) | Composés non polaires |
| Pression max. | 200 psig |
| Gamme de produits | FlashPure |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu