missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Raccord réduit avec filetage externe
En PP.
Marque: Buerkle™ 8506-3410
7.29 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des denrées alimentaires
- Fourni en boîtes de 10
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE | |
Autoclavable | |
3/4 à 1 po |
Raccord externe réduit | |
Polypropylène | |
18 mm |