missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP rouge
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10 à 1000 ml
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 ml
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 2500 ml
Flacon de 50 ml
Flacon de 500/750/1000 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
32 mm
45 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
210 pièces
Description
- PP
- Rouge
- Bague inviolable
- Insert en mousse de PE
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Comprend | Bague d’extraction et insert en mousse de polyéthylène |
| Matériau | PP |
| Matériau de revêtement | Insert en mousse en polyéthylène |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 2500 ml |
| Diamètre (métrique) | 45 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu