missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios Recharge LINGET

Les lingettes LINGET’ANIOS sont imprégnées d’une solution de nettoyage et de désinfection, pour le traitement des dispositifs médicaux non immersibles et non invasifs entre deux patients. Agréablement parfumé.

Marque:  Laboratoires Anios 299312


Code produit. 11723913

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

SOLUTION D’IMPRÉGNATION ET DE DÉSINFECTION
La solution d’imprégnation de LINGET’ANIOS est :

  • Limpide incolore
  • Densité à +20°C : ≈ 0,934
  • pH : ≈ 6
Spécification

Spécification

Lingette de recharge
140 x 190 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Laboratoires Anios Recharge LINGET > Dimensions (L x l) : 140 x 190 mm

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis