missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann™ Radio-thermo-hygromètre

Marque:  TFA Dostmann™ 30.3013.IT

Code produit. 10810131

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Thermohygromètre sans fil -30 à +70°C
• Affichage simultané:
• Température interne et externe
• Humidité relative interne et externe
• Date et heure radiopiloté
• Indicateur de confort: sec, confort, humide
• Fonction mini/maxi
• Transmission sans fil jusqu'à 100 m
• Fixation murale ou à poser sur une table
• Accepte jusqu'à 3 émetteurs supplémentaires
• Thermohygromètre 4 canaux
• Inclus avec bequille amovible pour poser ou à fixer au mur avec un thermohygromètre émetteur.
Spécification

Spécification

1 to 99%
3 x 1.5 V AA for display unit; 2 x 1.5 V AA for transmitter
Thermometer, hygrometer
-40°C to +60°C (Outdoor), -10°C to +60°C (Indoor)
Hanging or standing
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
TFA Dostmann™ Radio-thermo-hygromètre > Plage de températures :–10 à 60°C

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis