missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Balance analytique Quintix™

Personnalisez cette balance pour un grand nombre de tâches de mesure du poids. La balance analytique Sartorius™ Quintix™ offre une capacité de pesée de 2100 grammes avec une lisibilité des graduations jusqu’à 0,01 gramme.

Marque:  Sartorius™ QUINTIX2102-1CFR


Code nomenclature Nacres: NB.71

Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15156886

  • 3270.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-09-2024
pour voir le stock disponible 

Description

Description

Le boîtier de base moulé sous pression garantit une pesée stable et reproductible. Le boîtier de ces balances est doté d’une finition résistante aux produits chimiques pour un nettoyage des plus faciles.br /br /Déterminez la densité relative à l’aide de l’application de densité intégrée et du crochet de pesée intégré sous la balance situé derrière la balance.br /br /Format standard avec une variété de programmes d’application intégrés permettant de simplifier les tâches courantes :ulliBasculement entre plusieurs unités de pesée/liliDensité/liliPesée en pourcentage/liliPesée de contrôle/liliMaintien du pic/liliComptage des pièces/liliL’application Mélange vous permet de peser rapidement plusieurs composants d’une formule avec une traçabilité à 100 %/liliAvec l’application Composants, vous pouvez facilement peser les composants d’une formule dans des récipients distincts et obtenir la quantité totale pesée à tout moment/liliL’application Statistiques vous facilite la tâche lorsque vous devez connaître l’écart type et d’autres statistiques sur tout un groupe d’échantillons différents, mais que vous n’avez pas le temps d’effectuer les calculs requis/liliL’application Conversion se charge des calculs lorsque vous devez convertir un poids en utilisant un facteur, par exemple pour calculer le poids par unité de surface/li/ul
Spécification

Spécification

Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O
Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius
15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C
30 mg
2102-1CFR
±5 ppm/K entre 10 et 30°C
10°C à 30°C
Pesée, Densité, Pourcentage, Pesée de contrôle, Pic
216 mm
360 mm
4,7 kg
12 - 18 VDC Tension d'entrée
0,2 A
2100 g
10 mg
Indicateur de niveau en verre avec bulle d'air pour le centrage
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
10 mg
1,5 s
Balance analytique
360 x 216 x 320 mm
320 mm
180 mm
100/240 V 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions