missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Balance analytique Quintix™

Code produit. 15136856 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Modèle:
1102-1CEU
1102-1CFR
124-1CEU
124-1CFR
2102-1CEU
2102-1CFR
213-1CEU
213-1CFR
224-1CEU
224-1CFR
3102-1CEU
3102-1CFR
313-1CEU
5100-1CEU
5100-1CFR
5101-1CEU
5101-1CFR
5102-1CEU
5102-1CFR
513-1CEU
612-1CEU
612-1CFR
Diamètre (métrique) du bac externe:
90 mm
120 mm
180 mm
Précision affichage:
0,1 mg
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Temps de stabilisation:
1,5 s
1 s
2 s
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15136856

Marque: Sartorius™ QUINTIX2241CFR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Personnalisez cette balance pour un grand nombre de tâches de mesure du poids. La balance analytique Sartorius™ Quintix™ offre une capacité de pesée de 2100 grammes avec une lisibilité des graduations jusqu’à 0,01 gramme.

Le boîtier de base moulé sous pression garantit une pesée stable et reproductible. Le boîtier de ces balances est doté d’une finition résistante aux produits chimiques pour un nettoyage des plus faciles.br /br /Déterminez la densité relative à l’aide de l’application de densité intégrée et du crochet de pesée intégré sous la balance situé derrière la balance.br /br /Format standard avec une variété de programmes d’application intégrés permettant de simplifier les tâches courantes :ulliBasculement entre plusieurs unités de pesée/liliDensité/liliPesée en pourcentage/liliPesée de contrôle/liliMaintien du pic/liliComptage des pièces/liliL’application Mélange vous permet de peser rapidement plusieurs composants d’une formule avec une traçabilité à 100 %/liliAvec l’application Composants, vous pouvez facilement peser les composants d’une formule dans des récipients distincts et obtenir la quantité totale pesée à tout moment/liliL’application Statistiques vous facilite la tâche lorsque vous devez connaître l’écart type et d’autres statistiques sur tout un groupe d’échantillons différents, mais que vous n’avez pas le temps d’effectuer les calculs requis/liliL’application Conversion se charge des calculs lorsque vous devez convertir un poids en utilisant un facteur, par exemple pour calculer le poids par unité de surface/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius
Précision affichage 0,1 mg
Plage d’humidité 15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C
Mise à niveau Indicateur de niveau en verre avec bulle d'air pour le centrage
Linéarité 0,2 mg
Matériau Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
Modèle 224-1CFR
Reproductibilité 0,1 mg
Dérive en sensibilité ±1,5 ppm/K entre 10 et 30°C
Temps de stabilisation 2 s
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Type Balance analytique
Modes de pesée Pesée, Densité, Pourcentage, Pesée de contrôle, Pic
Dimensions (P x L x H) 360 x 216 x 320 mm
Largeur (métrique) 216 mm
Hauteur (métrique) 320 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 209 mm
Profondeur (métrique) 360 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 90 mm
Poids (métrique) 4,9 kg
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 12 - 18 VDC Tension d'entrée
Puissance 2 W
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt