missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Quantitative Filter Papers
These Quantitative Papers are used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration.
35.50€ - 59.60€
Spécification
Format | Disques |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 100/paquet |
Fit for Purpose | Qualité certifiée |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Particle Retention | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Particle Retention | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15912860
|
Sartorius
FT-3-104-100 |
100 mm (3,9 in) | 2 à 3 μm |
35.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15942850
|
Sartorius
FT-3-103-100 |
100 mm (3,9 in) | 3 à 5 μm |
35.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15932860
|
Sartorius
FT-3-105-100 |
100 mm (3,9 in) | 5 à 8 μm |
35.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15962840
|
Sartorius
FT-3-101-142 |
142 mm (5,6 in) | 12 à 15 μm |
59.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15932880
|
Sartorius
FT-3-112-142 |
142 mm (5.6 in.) | 8 to 12 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Made of 100% cotton linters
- Ash-free (ash content ≤0.01% according to DIN 54370)
- Wet-strengthened
- Color-coded box for easy selection
- 100 discs per pack
Specifications
Disques | |
Non stérile | |
100/paquet | |
Qualité certifiée |