missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid |
| Point de fusion | ∼188°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 147982 |
| Merck Index | 14,7958 |
| Poids de la formule | 168.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu