missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dostmann Electronic™ Sondes à immersion en PVC
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
Description:
3 mm de diamètre
3mm de diamètre
6mm de diamètre
Types de capteur:
Classe B.
Classe 1/10
Classe 1/3
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires pour instruments de mesure portatifs série P700
- Sondes à immersion PT100
- Sonde à immersion PT100
- -50 à +350°C, Cl. B, 150 x 3 mm
- Accessoire pour instruments de mesure portatifs
Spécification
Spécification
| Type | Sonde, immersion |
| Description | 3 mm de diamètre |
| Matériau | PVC |
| Types de capteur | Classe B. |
| Précision | plusmn;0,3deg;°C |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +500°C |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu