missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Gants en PVC
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Couleur:
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
27 cm
36 cm
40 cm
Description
Gant polymère vert
• Gant de protection chimique
• Traitement anti-bactérien ACTIFRESH
• Matière polymère vert. Support coton gratté. Double enduction antidérapante sur la main
• Gant polymère vert
• Gant de protection chimique
• Traitement anti-bactérien ACTIFRESH
• Matière polymère vert. Support coton gratté. Double enduction antidérapante sur la main
• Gant polymère vert
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
Couleur | Vert |
Matériau | PVC |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 9 |
Doublure | Coton |
Quantité | 10Pack |
Longueur (métrique) | 40 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'