missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Gants en PVC
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Couleur:
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
27 cm
36 cm
40 cm
Description
Gant polymère rouge
• Gant de protection chimique
• Traitement anti-bactérien ACTIFRESH, garantissant une meilleure hygiène pour vos mains
• Gant polymère rouge
• Gant de protection chimique
• Traitement anti-bactérien ACTIFRESH, garantissant une meilleure hygiène pour vos mains
• Gant polymère rouge
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
Couleur | Rouge |
Matériau | PVC |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 8 |
Doublure | Coton |
Quantité | 10Pack |
Longueur (métrique) | 36 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu