missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Pure Chromatography System
Extremely compact and can be used outside of the fume hood. Choose from flash systems or combination flash/prep HPLC capable of small to large scale purification of complex mixtures. UV detection is standard or choose to add ELS detection to detect all compounds.
Marque: BUCHI 11C83500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pure space. Pure safety. Pure simplicity.
- Small footprint onboard solvent platform
- Cartridge/ column holders on front of the system
- Lowest sample loss for ELSD (30 uL/min)
- Closed fraction collector bay
- Leak and pressure sensors for safety
- Remote control capable from PC, tablet or smartphone
- All important parts are easily accessable for cleaning
Spécification
680 mm | |
Stainless Steel | |
365 mm | |
Separations | |
50/60 Hz |
570 mm | |
110/240 V | |
Prep HPLC/UV/ELSD | |
300 bar (4350 psi) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu