missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation en verre ProLong™

Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass Hard-Set est prêt à l’emploi et à base de glycérol. Il peut être directement appliqué à des échantillons de tissus ou à des cellules marquées par fluorescence sur des lames de microscope.

Marque:  Invitrogen™ P36980

320.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15816361

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass est un milieu de monteur à base de glycérol, durcissable, prêt à l’emploi, qui peut être appliqué directement sur les cellules marquées fluorescentes ou les échantillons de tissu sur les lames ou lamelles de microscope. Le milieu de monteur en verre ProLong possède un indice de réfraction de 1,52 après le durcissement, similaire à celui des lamelles en verre, de l’huile d’immersion compatible et de l’optique de microscope à immersion dans l’huile, permettant une résolution et une sensibilité supérieures. Le milieu de monteur ProLong Glass est également conçu pour offrir une protection inégalée de la protection contre le photoblanchiment sur les spectres visibles et les infrarouges proches. Vous pouvez utiliser le milieu de monteur anti-atténuation ProLong en verre avec presque n’importe quel colorant fluorescent ou protéine fluorescente (par exemple, GFP, RFP, mCherry) et avec n’importe quel type de cellule/tissu pour des profondeurs d’image allant de 0 à 100 µm pour la pile Z haute résolution et les images 3D et 2D.

Grâce à son indice de réfraction élevé de 1,52 et à sa formulation anti-atténuation supérieure, le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass offre les avantages suivants :
• Jusqu’à 75 % d’amélioration de la résolution axiale pour des images nettes
• 3–4 fois plus de profondeur focale imageable par rapport aux supports avec un indice de réfraction de 1,47, avec des images nettes pour les monocouches de cellules, les tranches de tissus ou les cultures cellulaires en 3D jusqu’à 150 μm d’épaisseur/profondeur focale
• Faible bruit de fond sur tout le spectre
•Signaux préservés grâce à l’inhibition du photoblanchiment

Informations sur la commande

Conserver entre 2 et 8°C. Pour le stockage à long terme, conserver entre -5 et -30°C. Éviter les cycles de gel-dégel.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

5 x 2 ml
Conservez entre 2°C et 8°C. Pour le stockage à long terme, stocker entre -5 et -30°C. Éviter les cycles de gel-dégel.
ProLong™
2 mL
Milieu de montage
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Solution anti-décoloration
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 5 x 2 mL
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.