missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
Marque: Sartorius BCA2202I-1CFR
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Certificat CE | |
Vérifié (France, spécifique au pays) | |
Technologie tactile graphique intuitive | |
Verre, PBT, acier inoxydable | |
≤0,9 seconds | |
0,2 A |
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB | |
2200 g | |
10 mg | |
Balance électronique de précision | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |